Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206803
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206803
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, grau, 09185206803
Artikel-Nr.:
     4502-53F3520
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185206803
EAN/GTIN:
     4099889998597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Lieferung ohne Zugentlastungsbügel, bitte separat bestellen, Federleiste, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Anforderungsstufe: 2 Federleiste, Bemessungsstrom: 2,5A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 20, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09185206803 von Harting im Überblick * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-18 SV FE TYPA 20P PL2 * Bemessungsstrom 2.5 A * Bemessungsspannung 320 V * Anzahl der Steckkontakte 20 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Produkttypbezeichnung SEK-18 SV FE TYPA 20P PL2 * Kontaktausführung weiblich (female) * Werkstoff des Isolierkörpers Polybutylenterephthalat * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Rastermaß des Kontaktes 1.27 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
2.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pfostenverbinder, IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, harting federleiste 20pol, idc steckverbinder, idc-steckverbinder 20 pin, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6283*
€ 0,7983*
100
€ 5,46*
ab € 0,6291*
€ 0,7991*
100
Frei Haus
ab € 0,6417*
€ 0,8117*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,66068*
€ 0,83068*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09185209002
ab € 0,1421*
Zubehör
Harting
09180009901
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.