Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 10 W, ±0,1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 10 W, ±0,1 %
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 10 W, ±0,1 %
Metallfilm Widerstand, 100 mΩ, 10 W, ±0,1 %
Artikel-Nr.:
     4502-53E572
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     A-H2-R100-F1-K2-0.1
EAN/GTIN:
     4099879696434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Präzisions-Metallfolienwiderstände 10 Watt Toleranz 0,1 % Serie ISA-PLAN Typ Isabellenhütte A-H2..F1-K2. Mit Vierdrahtanschluss und Kühlkörperplatte mit Befestigungslöchern. Features * Bis zu 10 W Dauerleistung * Geringe Selbsterhitzung * RoHS-konform Anwendungen * Messgeräte * Referenzwiderstände in Laboratorien * Stromquellen * Labor-Netzteile
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präzisions-Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Höhe:
10 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
46 mm
Leistung:
10 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
10 W
ohmscher Widerstand:
100 mΩ
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01171 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand isabellenhütte, präzisionswiderstand, widerstandsdekade 10w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.