Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadruple 2-Inputs AND Gate, PDIP-14, Texas Instruments SN74HC08N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadruple 2-Inputs AND Gate, PDIP-14, Texas Instruments SN74HC08N
Quadruple 2-Inputs AND Gate, PDIP-14, Texas Instruments SN74HC08N
Artikel-Nr.:
     4502-52S2030
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC08N
EAN/GTIN:
     4099879085863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Abbildung kann abweichen. AND-Gatter, SN74HC08N, Texas Instruments Der SN74HC08N enthält vier unabhängige 2-Eingangs-AND-Gatter. Jedes Gatter führt die boolesche Funktion Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Gepufferte Eingänge * Großer Betriebsspannungsbereich: 2 V bis 6 V * Unterstützt Fanout bis zu 10 LSTTL-Lasten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs Anwendungen * Kombinieren von Leistungsgutsignalen * Digitale Signale freigeben
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Produkt-Art:
Quadruple 2-Inputs AND Gate
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,59*
2 Tage
3000
10
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,263*
€ 0,785*
1 Tag
142
10
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.