Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 28 m, PUR, schwarz, 1791462800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 28 m, PUR, schwarz, 1791462800
Sensor-Aktor Kabel, 5-polig, 28 m, PUR, schwarz, 1791462800
Artikel-Nr.:
     4502-52P1713
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791462800
EAN/GTIN:
     4032248221295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kabel für Sicherheitsschalter
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, 1791462800, Weidmüller Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Montagehaube, Haubenversion, Polzahl: 5, 28 m, LED: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
28 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, kabel für sicherheitsschalter, weidmüller sensorkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 205,14*
€ 223,30*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,99*
€ 228,82*
Frei Haus
ab € 213,47*
€ 232,44*
Frei Haus
ab € 215,35*
€ 234,79*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 278,17*
€ 299,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,63*
€ 356,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609940000
ab € 0,12512*
Zubehör
Weidmüller
9456050000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.