Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 14 m, PUR, schwarz, 1791451400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 14 m, PUR, schwarz, 1791451400
Sensor-Aktor Kabel, 4-polig, 14 m, PUR, schwarz, 1791451400
Artikel-Nr.:
     4502-52P1699
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1791451400
EAN/GTIN:
     4032248221172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
Kabel für Sicherheitsschalter
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, 1791451400, Weidmüller Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Montagehaube, Haubenversion, Polzahl: 4, 14 m, LED: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
14 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, weidmüller sensorkabel, kabel für sicherheitsschalter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,67*
€ 131,35*
€ 5,46*
ab € 114,87*
€ 133,37*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,86*
€ 136,13*
Frei Haus
ab € 119,73*
€ 138,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 154,44*
€ 175,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1920000000
ab € 176,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.