Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für DIN 41612, Typ F, 09060019919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für DIN 41612, Typ F, 09060019919
Kodierstift für DIN 41612, Typ F, 09060019919
Artikel-Nr.:
     4502-52F8609
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060019919
EAN/GTIN:
     4099891034009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kodierstift, 09060019919, HARTING Kodierstift für Typ F, thermoplastisch, RAL 7032 (kieselgrau).
Weitere Informationen:
Geeignet für:
DIN 41612, Typ F
Zubehörart:
Kodierstift
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6974*
€ 0,9074*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,08*
100
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,15*
1
€ 8,95*
ab € 0,78*
€ 1,24*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 0,983*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.