Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 4+16-polig, gerade, schwarz, 15724162601333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 4+16-polig, gerade, schwarz, 15724162601333
Messerleiste, 4+16-polig, gerade, schwarz, 15724162601333
Messerleiste, 4+16-polig, gerade, schwarz, 15724162601333
Artikel-Nr.:
     4502-52F8114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15724162601333
EAN/GTIN:
     4099891714475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
PCB-Anschluss, 15724162601333, Harting Stiftleiste, Kontakte: 20, Gerade, Material: Kupferlegierung, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennspannung:
120 V
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4+16-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 20pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 12,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,3127*
€ 12,0927*
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 13,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.