Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ PICMG, 40-polig, RM 0.5 mm, SMD, gerade, vergoldet, 401-55701-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ PICMG, 40-polig, RM 0.5 mm, SMD, gerade, vergoldet, 401-55701-
Messerleiste, Typ PICMG, 40-polig, RM 0.5 mm, SMD, gerade, vergoldet, 401-55701-
Messerleiste, Typ PICMG, 40-polig, RM 0.5 mm, SMD, gerade, vergoldet, 401-55701-
Artikel-Nr.:
     4502-52F760
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     401-55701-51
EAN/GTIN:
     4099891022044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste ept
stiftleiste
Messerleiste, 401-55701-51, ept SMD-Board-to-Board-Steckverbindersystem Technische Daten * Anschluss: SMD * Bauform: PICMG * Kontaktart: Stift * Polzahl: 40-polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Bauform:
PICMG
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
500 mA
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
0.5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 7,94*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 7,48*
€ 14,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.