Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ G, 64-polig, z-b-d-f, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, 112-40084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ G, 64-polig, z-b-d-f, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, 112-40084
Federleiste, Typ G, 64-polig, z-b-d-f, RM 5.08 mm, Lötstift, gerade, 112-40084
Artikel-Nr.:
     4502-52F7246
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     112-40084
EAN/GTIN:
     4099891021863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 64pol
federleiste
federleiste ept
Federleiste DIN 41612/IEC 60603-2 Typ ept. In Anforderungsstufe 2; Gütestufe nach DIN EN 60603-2: II/400 Steckzyklen, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Federkontakt: Doppelkontakt, Doppelfeder, zweiseitig, Isolierkörper: PBTP, glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), PC, glasfaserverstärkt (UL 94 V-1), Betriebstemperaturbereich: –55 bis +125 °C (Bauform H –65 bis +125 °C), Zulassung: UL. Federleisten G gerade mit Lötstiften. Stift: 1,0 x 1,0 mm (Typ 112-40084 0,7 mm). Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktreihenbelegung, Anschlusslänge, Gesamtlänge): 112–40084, 64-polig, z–b–d–f, 4,5 mm, 95 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
G
Kontaktart:
Buchse
Kontaktreihenbelegung:
z-b-d-f
Nennstrom:
5.6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0436 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.