Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ 3R, 30-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 116-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ 3R, 30-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 116-800
Federleiste, Typ 3R, 30-polig, a-b-c, RM 2.54 mm, Lötstift, abgewinkelt, 116-800
Artikel-Nr.:
     4502-52F7152
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     116-80064
EAN/GTIN:
     4099891021542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 30pol
Federleiste DIN 41612/IEC 60603-2 Typ ept. In Anforderungsstufe 2; Gütestufe nach DIN EN 60603-2: II/400 Steckzyklen, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Federkontakt: Doppelkontakt, Doppelfeder, zweiseitig, Isolierkörper: PBTP, glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), PC, glasfaserverstärkt (UL 94 V-1), Betriebstemperaturbereich: –55 bis +125 °C (Bauform H –65 bis +125 °C), Zulassung: UL. Federleisten R/3 abgewinkelt mit Lötstiften. Stift: 0,6 x 0,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktreihenbelegung, Anschlusslänge, Gesamtlänge): 116–80064, 30-polig, a–b–c, 3,0 mm, 38,12 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
3R
Kontaktart:
Buchse
Kontaktreihenbelegung:
a-b-c
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00562 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste ept, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 5,21*
1 Tag
105
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 5,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.