Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 304-40054-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 304-40054-02
Federleiste, Typ C, 64-polig, a-c, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 304-40054-02
Artikel-Nr.:
     4502-52F7048
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     304-40054-02
EAN/GTIN:
     4099891021016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 64pol
federleiste
federleiste ept
Federleiste DIN 41612/IEC 60603-2 Typ ept. In Anforderungsstufe 2; Gütestufe nach DIN EN 60603-2: II/400 Steckzyklen, Isolationswiderstand: min. 1000 GOhm, Federkontakt: Doppelkontakt, Doppelfeder, zweiseitig, Isolierkörper: PBTP, glasfaserverstärkt (UL 94 V-0), PC, glasfaserverstärkt (UL 94 V-1), Betriebstemperaturbereich: –55 bis +125 °C (Bauform H –65 bis +125 °C), Zulassung: UL. Federleisten C gerade mit Lötstiften. Stift: 0,6 x 0,6 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Kontaktreihenbelegung, Anschlusslänge, Gesamtlänge): 304-40054-02, 64-polig, a-c, 4,6 mm, 94,9 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
C
Kontaktart:
Buchse
Kontaktreihenbelegung:
a-c
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01322 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, IDC-Buchsen, Schneidklemm-Federleiste, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.