Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kunststoff, metallisier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kunststoff, metallisier
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kunststoff, metallisier
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), gerade 180°, Kunststoff, metallisier
Artikel-Nr.:
     4502-52F5581
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10070140
EAN/GTIN:
     4011376714589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
D-Sub Steckergehäuse, BKL, 10070140 D-Sub Leergehäuse, Geschlechtsumwandler, männlich zu weiblich, 9-polig zu 9-polig, metallisierter Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Kunststoff, metallisiert
Kabelausgang:
gerade 180°
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.