Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontagewerkzeug, 85 mm, 29.4 g, 1688200000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Demontagewerkzeug, 85 mm, 29.4 g, 1688200000
Demontagewerkzeug, 85 mm, 29.4 g, 1688200000
Artikel-Nr.:
     4502-51P8972
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1688200000
EAN/GTIN:
     4008190857189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Kontaktlösewerkzeug, 1688200000, Weidmüller Werkzeug Sonstige, Kontaktlösewerkzeug Werkzeug zur Demontage von Crimpkontakten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Demontagewerkzeug
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0294 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weidmüller werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,91*
€ 86,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,11*
€ 86,46*
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 88,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 76,53*
€ 91,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 95,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.