Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-51P7081 Herst.-Nr.: 1582960000 EAN/GTIN: 4008190044725 |
| | |
|
| | |
| Rastfuß, 1582960000, Weidmüller Zubehör, Rastfuß, Leiterplattensteckverbinder, Schwarz, Polzahl: 24 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagefuß | Geeignet für: | DIN-Schiene TS35x7,5 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsfuß, Montagefuß, Montageschiene, DIN-Schiene, Hutschiene, TS35-Schiene, DIN-Schienen-Zubehör, Hutschienen-Zubehör, Tragschienen-Zubehör, Tragschiene, Haustechnik, Profil, Profilschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,2007* | € 3,0807* | | | | | 59 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,277* | € 3,197* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,39713* | € 3,34713* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,5144* | € 3,4444* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,88* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|