Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1102K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1102K000
MKT-Folienkondensator, 1 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, B32529C1102K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D500
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1102K000
EAN/GTIN:
     4099879858191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
2.5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
6.5 mm
Kapazität:
1 nF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
BR
Gewicht:
0.00021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 1nf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0822*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,3671*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3671*
€ 0,4368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1509*
€ 0,1796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1497*
€ 0,1781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1198*
€ 0,1426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,1108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.