Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 22.5 mm, B32523R0106K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 22.5 mm, B32523R0106K000
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 63 V (DC), PET, 22.5 mm, B32523R0106K000
Artikel-Nr.:
     4502-51D468
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523R0106K000
EAN/GTIN:
     4099879858177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
16 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
40 V
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 10µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2520
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,27*
2 Tage
1807
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 3,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2520 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25200 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.520 Stück
Mindestbestellmenge: 2520 Stück ( entspricht € 8.240,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.