Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. UC3844D(SMD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. UC3844D(SMD)
I.C. UC3844D(SMD)
Artikel-Nr.:
     4502-50S2240
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3844D
EAN/GTIN:
     4099879102263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
IC, UC3844D, Texas Instruments Der UC3844D bietet die erforderlichen Funktionen für die Implementierung von Off-Line- oder DC-to-DC-Stromregelungsschemata mit fester Frequenz und einer minimalen Anzahl externer Komponenten. Die intern implementierte Schaltung umfasst eine Unterspannungsabschaltung (UVLO) mit einem Anlaufstrom von weniger als 1 mA und eine auf Genauigkeit getrimmte Präzisionsreferenz am Eingang des Fehlerverstärkers. Features * Puls-by-Puls-Strombegrenzung * Doppelimpuls-Unterdrückung * Fehlerverstärker mit niedrigem Ausgangswiderstand * Bis zu 500-kHz-Betrieb Anwendungen * Schaltregler mit beliebiger Polarität * Transformator-gekoppelte DC-DC-Wandler
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6.3 V
Frequenz:
500 kHz
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,68*
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.