Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. UC3842BN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. UC3842BN
I.C. UC3842BN
Artikel-Nr.:
     4502-50S2214
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3842BN
EAN/GTIN:
     4099879102249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
PWM-Controller
Schaltregler-IC
IC, UC3842BN, STMicroelectronics Der UC3842BN bietet die notwendigen Funktionen zur Implementierung von Off-Line- oder DC/DC-Festfrequenz-Stromregelungsschemata mit einer minimalen Anzahl externer Bauteile. Die intern implementierte Schaltung umfasst einen getrimmten Oszillator für präzise DUTY CYCLE CONTROL unter Spannungssperre mit einem Anlaufstrom von weniger als 0,5 mA, eine auf Genauigkeit getrimmte Präzisionsreferenz am Fehlerverstärkereingang, eine Logik zur Gewährleistung des verriegelten Betriebs, einen PWM-Komparator, der auch eine Strombegrenzungssteuerung bietet, und eine Totem-Pol-Ausgangsstufe, die für die Quelle oder Senke hoher Spitzenströme ausgelegt ist. Features * Unterspannungsabschaltung mit Hysterese * Betrieb im Strommodus bis 500 kHz
Weitere Informationen:
Frequenz:
500 kHz
Gehäuse:
DIP-8
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00095 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pwm-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Pulsbreiten-Modulator, Pulse Width Modulator, PWM, PWM Controller IC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,56*
2 Tage
650
15
€ 7,00*
ab € 0,18*
€ 0,58*
100
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,74*
2 Tage
67
10
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,92*
1
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.