| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50S2000 Herst.-Nr.: L7915CV TO220 EAN/GTIN: 4099879101358 |
| | |
|
| | |
| Spannungsregler, L7915CV TO220, STM Der L7915CV TO220 ist ein dreipoliger negativer Regler. Dieser Regler kann eine lokale Regelung auf der Karte bieten, wodurch die mit einer Einpunktregelung verbundenen Verteilungsprobleme beseitigt werden. Wenn ein angemessener Kühlkörper vorhanden ist, kann er über 1,5 A Ausgangsstrom liefern. Obwohl er in erster Linie als Festspannungsregler konzipiert ist, kann dieses Gerät mit externen Komponenten verwendet werden, um einstellbare Spannungen und Ströme zu erhalten. Eigenschaften * Ausgangsstrom bis zu 1,5 A * Thermischer Überlastschutz * Kurzschlussschutz * Ausgangsübergang SOA-Schutz Weitere Informationen: | | Anzahl der Regler: | 1 | Ausführung: | fest | Ausgangsspannungsbereich: | -15 VDC | Ausgangsstrom: | 1.5 A | Eingangsspannungsbereich: | -17,5 bis -35 V | Gehäuse: | TO-220 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Polarität: | negativ | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.00152 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler |
| | |
| |