Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler, -12 VDC, 1.5 A, negativ, TO-220, L7912CV TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsregler, -12 VDC, 1.5 A, negativ, TO-220, L7912CV TO220
Spannungsregler, -12 VDC, 1.5 A, negativ, TO-220, L7912CV TO220
Artikel-Nr.:
     4502-50S1950
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CV TO220
EAN/GTIN:
     4099879101341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Spannungsregler, L7912CV TO220, STM Der L7912CV TO220 ist ein dreipoliger negativer Regler. Dieser Regler kann eine lokale Regelung auf der Karte bieten, wodurch die mit einer Einpunktregelung verbundenen Verteilungsprobleme beseitigt werden. Wenn ein angemessener Kühlkörper vorhanden ist, kann er über 1,5 A Ausgangsstrom liefern. Obwohl er in erster Linie als Festspannungsregler konzipiert ist, kann dieses Gerät mit externen Komponenten verwendet werden, um einstellbare Spannungen und Ströme zu erhalten. Eigenschaften * Ausgangsübergang SOA-Schutz * Thermischer Überlastschutz * Kurzschlussschutz * Ausgangsstrom bis zu 1,5 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Regler:
1
Ausführung:
fest
Ausgangsspannungsbereich:
-12 VDC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Eingangsspannungsbereich:
-14,5 bis -35 V
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Polarität:
negativ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC, LDO-Regler, LDO-Spannungsregler, Low-Dropout-Regler, Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.