| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50P6763 Herst.-Nr.: 1140680000 EAN/GTIN: 4032248922819 |
| | |
|
| | |
| Schildhebel, 1140680000, WEIDMÜLLER Der 1140680000 ist ein Schildhebel aus Stahlblech, der verzinkt ist. Dieser Schirm wird über eine EMV-Kabelverschraubung abgeführt und dient zusammen mit Schirmschellen zur Befestigung des geschirmten Leiters am Schildhebel. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schirmbügel | Gehäusematerial: | Stahlblech | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,4589* | € 12,2089* | | | | Lager 4502 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 12,55* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,4115* | € 13,5615* | | | | | 58 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,93* | € 14,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,9782* | € 14,4682* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 87,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|