Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 10-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1059530000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftleiste, 10-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1059530000
Stiftleiste, 10-polig, RM 7.62 mm, abgewinkelt, schwarz, 1059530000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4225
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1059530000
EAN/GTIN:
     4032248807352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftgehäuse
Stiftleiste, 1059530000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 10, 90°, 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
29 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,44*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,122*
€ 2,522*
50
Frei Haus
ab € 2,1234*
€ 2,5334*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,1403*
€ 2,5603*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.