Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1044000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1044000000
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1044000000
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1044000000
Buchsenleiste, 3-polig, RM 7.62 mm, gerade, schwarz, 1044000000
Artikel-Nr.:
     4502-50P3757
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1044000000
EAN/GTIN:
     4032248775545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 1044000000, Weidmüller Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, 7.62 mm, Polzahl: 3, verzinnt, schwarz, Box Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
24 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 3-polig, buchsengehäuse, leiterplattensteckverbinder weidmüller, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54
Frei Haus
ab € 2,39075*
€ 2,87075*
17 Tage
unbekannt
54
€ 5,90*
ab € 2,4809*
€ 2,9909*
54
Frei Haus
ab € 2,48741*
€ 2,99741*
7 Tage
unbekannt
54
€ 5,50*
ab € 2,5139*
€ 3,0239*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.