Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Handgehäuse, (L x B x H) 125 x 80 x 36.7 mm, blau (RAL 5020), IP65, 02701020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 125 x 80 x 36.7 mm, blau (RAL 5020), IP65, 02701020
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 125 x 80 x 36.7 mm, blau (RAL 5020), IP65, 02701020
ABS Handgehäuse, (L x B x H) 125 x 80 x 36.7 mm, blau (RAL 5020), IP65, 02701020
Artikel-Nr.:
     4502-50H5600
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     027010200
EAN/GTIN:
     4099889515787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handgehäuse
handgehäuse rose
handgehäuse ip65
handgehäuse
Handbediengehäuse Typ Rose Taguan 130/180/230. Für Datenerfassung und Messtechnik, mit Batteriefach und Displayöffnung, vorbereitet zur Aufnahme von Folientastaturen. Material ABS; Schutzart: IP 40, Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm, Brennverhalten: HB/UL 94, Farbe: ozeanblau, Temperaturbeständigkeit: –40 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Maße): 27.01 02 00, 80 x 125 x 36,7/28,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
blau
Höhe:
36.7 mm
Länge:
125 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
5020
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.09186 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kleingehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse, Tastaturengehäuse, Tastenfeldgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.