Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Druckknopf Gehause, (L x B x H) 102 x 127 x 203 mm, metall, IP69/IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Druckknopf Gehause, (L x B x H) 102 x 127 x 203 mm, metall, IP69/IP69K
Edelstahl Druckknopf Gehause, (L x B x H) 102 x 127 x 203 mm, metall, IP69/IP69K
Edelstahl Druckknopf Gehause, (L x B x H) 102 x 127 x 203 mm, metall, IP69/IP69K
Artikel-Nr.:
     4502-50H3081
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     HYMPB2SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Befehls- und Meldegerätezubehör
Zubehör für Befehls- und Meldegerät...
Befehlsgerätegehäuse
Edelstahl-Hygienetaster-Gehäuse, HYMPB2SS, Hammond Features * Geformter Edelstahl 304 * Schräglage 3° auf allen 4 Seiten * Kontinuierlich geschweißte Nähte glatt geschliffen * Sechskantschraubenabdeckung kann für Modifikationen vollständig entfernt werden * Silikondichtung um den gesamten Türrand herum für eine effiziente Reinigung in hygienischen Umgebungen * Die Dichtung kann zur Reinigung oder zum Austausch leicht entfernt und wieder eingebaut werden * Klebebolzen an der Tür und Erdungsbolzen im Gehäuse installiert
Weitere Informationen:
Breite:
127 mm
Farbe:
metall
Höhe:
203 mm
Länge:
102 mm
Material:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP69/IP69K
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
1.77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,93*
€ 955,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,21*
€ 951,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,30*
€ 922,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,26*
€ 857,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
HYG85
ab € 108,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.