Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 9302540, Batteriefach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 9302540, Batteriefach
A 9302540, Batteriefach
Artikel-Nr.:
     4502-50H130
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9302540
EAN/GTIN:
     4099889562811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriefach
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Ausführung für 4 Stück Mignonzellen 1,5 V Typ A 9302540. Mit 1 Schublade; Außenmaße: 95,3 x 26 x 61,5 mm. Typ: A 9302540, Batteriefach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Batteriefach
Breite:
61.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
26 mm
Länge:
72 mm
Material:
Polyamid
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.