| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F802 Herst.-Nr.: 732135002 EAN/GTIN: 4099889884371 |
| | |
|
| | |
| Steckverbindungen 3polig + Schutzleiter Serie G Typ Hirschmann G 30. Geeignet für Netzspannungs- und Steuerleitungsanschlüsse an Kleinantrieben, hydraulischen und pneumatischen Steuerungen, elektromedizinischen Geräten und Fotozellen, mit Codierung gegen unbeabsichtigte Verwechslung; Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 A (Leitungskupplung Typ G 30 W 3 F 6,0 A), Durchgangswiderstand: max. 4,0 m Ohm, anschließbare Leitungsdurchmesser: 4,0 bis 7,5 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 65, Verschmutzungsgrad: 3, Kontaktoberflächenmaterial: Sn, Kontaktträger- und Gehäusematerial: PA, grau, Brennbarkeitsklasse: 94 HB, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Normen und Zulassungen: DIN VDE 0627, IEC 61984. Einbaukupplungen Typ G 30 E 3 F. Mit Lötkontakten; Kontaktart: Gabelfeder. Typ: G 30 E-1, Flachdichtung dazu Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Buchse mit Flansch | Zubehörart: | Dichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00058 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzgerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder |
| | |
| |