Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-241/04 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-241/04 M
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-241/04 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7644
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12181
EAN/GTIN:
     4099891158101
Artikeldatenblatt
Adapter für Doppelmagnetventil, VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-241/0,4 M, Lumberg Automation Adapter für Doppelmagnetventil (Ventiladapter mit integriertem M12-Steckverbinder), nach DIN EN 175301-803, Form A, mit LED-Funktionsanzeige und Varistor zum Spannungsschutz, Schutzleiteranschluss.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.4 m
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0789 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,97*
€ 286,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 261,02*
€ 319,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,05*
€ 379,6695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,34*
€ 369,3046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,51*
€ 343,3269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,01*
€ 326,0719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,02*
€ 310,6138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 26,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.