Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/02 M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/02 M
VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/02 M
Artikel-Nr.:
     4502-50F7642
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     5805
EAN/GTIN:
     4099891158088
Adapter für Doppelmagnetventil, VAD M12 1A-VAD 1A-1-3-226/0,2 M, Lumberg Automation Adapter für Doppelmagnetventil (Ventiladapter mit integriertem M12-Steckverbinder), nach DIN EN 175301-803, Form A, mit LED-Funktionsanzeige und Varistor zum Spannungsschutz, Schutzleiteranschluss.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,25*
€ 363,2475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,11*
€ 363,0809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,15*
€ 339,3285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,41*
€ 330,1179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 255,09*
€ 303,5571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.