Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932325100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932325100
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932325100
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932325100
Artikel-Nr.:
     4502-50F424
Herst.-Nr.:
     932325100
EAN/GTIN:
     4099889725667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Buchse
Rundsteckverbinder für Netzspannung 6polig + Schutzleiter Typ Hirschmann CA 6. In robuster Ausführung, hinsichtlich Maße, Bauform, Polanordnung und Kontaktart kompatibel zu Rundsteckverbinder-Serien anderer Fabrikate; Gehäuse: aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (schwarz), Verbindung: durch einfache Verschraubung mit Verriegelungsring rüttelsicher, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 AUC, Durchgangswiderstand: 5,0 m Ohm, Leitungsverschraubung: M 22 x 2, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Kontaktoberflächenmaterial: Ag, Anschlussart: Löten, Leitungsquerschnitt: max. 0,75 qmm, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Brennbarkeit UL Standard: 94 V-0. Zulassungen: VDE, UL. Aufbau-Steckdosen mit Flansch Typ CA 6 GD. Typ: CA 6 GD, Steckdose
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Flanschmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01646 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
831532400
ab € 3,11*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934130100
ab € 10,10*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934126100
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.