Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 8-polig, Kupplungsschraube, gerade, 20893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 8-polig, Kupplungsschraube, gerade, 20893
Stecker, M12, 8-polig, Kupplungsschraube, gerade, 20893
Artikel-Nr.:
     4502-50F3933
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     20893
EAN/GTIN:
     4099889697063
Sensor-Aktor-Verbinder, 20893, Lumberg Automation Fast Ethernet Cat5e Datenkabel mit einseitigem Kabelanschluss: M12-Hybrid-Steckdose, Stecker, gerade, 8-Polig, Y-codiert, geschirmt, Schwarzer Körper, 50 V AC/ DC, 0,5 A, Schwarzes PUR-Kabel, 8-adrig, Daten: 4x 0,15 mm² + Leistung: 4x 0,75 mm². Features * Kontaktmaterial: CuZn * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
Y
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Verriegelung:
Kupplungsschraube
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.