| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50F312 Herst.-Nr.: 10031642 EAN/GTIN: 4099889997736 |
| | |
|
| | |
| Gehäuse ungelocht dazu Typ Ga/Gb. Technische Merkmale (Steckereinsatzgröße, Maße H/L/B): 16polig, H 6,7/L 22,6/B 12,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIL-Stecker | Bestückung: | unbestückt | Kontaktart: | Stift | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 16-polig | Rastermaß: | 2.54 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.007 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, DIL-Leistensteckverbinder, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder |
| | |
| |