Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 18 kΩ, 11 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 18 kΩ, 11 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 18 kΩ, 11 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 18 kΩ, 11 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-50E520
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KHS11AKB-AX-18KAA
EAN/GTIN:
     4099879696076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 11w
drahtwiderstand
Drahtwiderstände Toleranz 10 % Typ Vitr Ohm KH. Mit 11 Watt Nennlast Typ KH216-8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Breite:
9 mm
Höhe:
9 mm
Isolationsspannung:
2 kV
Länge:
50 mm
Leistung:
11 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
18 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.01019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.