Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.C. TLC7528CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.C. TLC7528CN
I.C. TLC7528CN
Artikel-Nr.:
     4502-49S4910
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC7528CN
EAN/GTIN:
     4099879097323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
D/A-Wandler, TLC7528CN, Texas Instruments Der TLC7528CN ist ein dualer 8-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC), der mit separaten On-Chip-Datenlatches ausgestattet ist und eine außergewöhnlich enge DAC-zu-DAC-Anpassung aufweist. Features * Einfache Anbindung an Mikroprozessoren * On-Chip-Datenlatches * Schnelle Steuersignalisierung für digitalen Signalprozessor * Monoton über den gesamten A/D-Wandlungsbereich
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Digital-Analog-Konverter
Eingangsspannung:
15.5 V
Gehäuse:
PDIP-20
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
700
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,44*
1 Tag
862
1
€ 14,99*
ab € 6,26*
€ 9,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Stück
Mindestbestellmenge: 700 Stück ( entspricht € 5.908,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.