Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-14, TLC2202ACDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-14, TLC2202ACDR
Dual Low Noise Operational Amplifier, SOIC-14, TLC2202ACDR
Artikel-Nr.:
     4502-49S4901
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC2202ACDR
EAN/GTIN:
     4099879094025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OP AMP
Operationsverstärker
op amp texas instrument
op amp
Operationsverstärker, TLC2202ACDR, TI Der TLC2202ACDR ist ein rauscharmer Operationsverstärker. Dieser Baustein kombiniert die Rauschleistung des rauschärmsten JFET-Verstärkers mit der Gleichstrompräzision. Der Advanced LinCMOS-Prozess nutzt die Silizium-Gate-Technologie, um eine Stabilität der Eingangs-Offset-Spannung bei Temperatur und Zeit zu erreichen, die weit über derjenigen liegt, die mit der Metall-Gate-Technologie erreicht werden kann. Features * Niedrig Eingabe Offset-Spannung * Ausgezeichnete Offset-Spannungsstabilität bei Temperatur * Niedriger Eingangsvorspannungsstrom * Gleichtakt-Eingangsspannung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Rauscharmer Operationsverstärker
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.