| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49H912 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 15.42.113 EAN/GTIN: 4099889562514 |
| | |
|
| | |
| Batteriefächer für Gehäuseeinbau Typ 1504. Für Babyzellen (26 x 50 mm), zum direkten Einbau in Frontplatten und Gehäusewände, mit Verschlusskappe, direkten Anschlusskontakten zur Batterie und unabhängig wirkender Druckfeder ohne Stromdurchgang; Farbe: schwarz, Gehäusebohrung: 33,5 mm Durchmesser, Einbaulänge Typ 218/228: 62,0/112,3 mm. Typ: 228, Batteriefach für 2 Babyzellen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Batteriefach | Bohrabstand: | 33.5 mm | Farbe: | schwarz | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuse-Batteriefach, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung |
| | |
| |