Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKS-Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 400 V (DC), PET, 27.5 mm, MKS4G041006B00MD00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKS-Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 400 V (DC), PET, 27.5 mm, MKS4G041006B00MD00
MKS-Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 400 V (DC), PET, 27.5 mm, MKS4G041006B00MD00
MKS-Folienkondensator, 1 µF, ±20 %, 400 V (DC), PET, 27.5 mm, MKS4G041006B00MD00
Artikel-Nr.:
     4502-49D5141
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G041006B00MD00
EAN/GTIN:
     4099879857446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKS4G041006B00MD00, WIMA Der MKS4G041006B00MD00 ist ein metallisierter Kondensator mit dünnen Schichten aus Aluminium. Die Schichten sind als leitende Elektroden im Vakuum auf die Isolierfolie aufgebracht. Im Falle eines Durchbruchs bewirkt der Kurzschlussstrom, dass die dünne Metallschicht um die Fehlerstelle herum verdampft und ein isolierender Bereich entsteht. Dieses Produkt wird im Hochfrequenzbereich eingesetzt. Dazu gehören Resonanzkreise, Stromversorgungen, Ablenkkreise, Oszillatorschaltungen und Audiogeräte. Features * Hohes Volumen/Kapazitätsverhältnis * Selbstheilung * Vakuumbedampft * Verzinnter Draht * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Umgehungsstraße * Blockierung * Kopplung und Entkopplung * Zeitmessung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
21 mm
Kapazität:
1 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 1uf 400v, filmkondensator, folienkondensator wima, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.