Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 3-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 20806003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 3-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 20806003
Stiftleiste, 3-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 20806003
Stiftleiste, 3-polig, RM 5 mm, gerade, grau, 20806003
Artikel-Nr.:
     4502-47F1002
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     20806003
EAN/GTIN:
     4099889997019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 pol
stiftleiste
Stiftleisten gerade mit Einlötstiften Typ Weco Conecta 120-M.../121-M. Mit Steckrichtung senkrecht zur Platine; Farbe: grau, Betriebsstrom: 12 A, Betriebsspannung: 600 V, Prüfspannung: min. 2,5 kV, Verschmutzungsklasse: 2, Gehäuse: PA 6.6, selbstverlöschend nach UL 94 V-0, Kriechstromfestigkeit (CTI): min. 600, Temperaturbeständigkeit: kurz +140 °C dauernd –40 bis +80 °C, Buchsenkontakte: Zinnbronze verzinnt, Lötstifte: 1,0 x 1,0 mm, Messing verzinnt, Schraubkontakte: M 3, Stahl verzinkt, gelb chromatiert, Maße: Länge L = Polzahl x Rastermaß, Normen und Zulassungen: UL, CSA, u. a. Mit Rastermaß 5,0 mm Typ 120-M. Typ: 121/03, 3polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Brechbar:
Nein
Farbe:
grau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WECO
10808003
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.