Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, MKP1J022204B00KD00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, MKP1J022204B00KD00
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, MKP1J022204B00KD00
MKP-Folienkondensator, 22 nF, ±10 %, 630 V (DC), PP, 15 mm, MKP1J022204B00KD00
Artikel-Nr.:
     4502-47D7027
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J022204B00KD00
EAN/GTIN:
     4099879855312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1J022204B00KD00, WIMA Der MKP1J022204B00KD00 ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Folie und einer beidseitig metallisierten Trägerfolie besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
11 mm
Kapazität:
22 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,12*
  
Preis gilt ab 11.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1150 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 11500 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.