Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 16 x 12 x 4 mm, 341416-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 16 x 12 x 4 mm, 341416-CU
Schraubsicherung, 60 A, 32 V, gelb, (L x B x H) 16 x 12 x 4 mm, 341416-CU
Artikel-Nr.:
     4502-46G2003
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341416-CU
EAN/GTIN:
     4099891608668
Suchbegriffe:
Sicherung
Kfz-Sicherung
Schraubsicherung, 341416-CU, ESKA Erich Schweizer Schraubsicherungen, 32 V, 60 A, Ausschaltvermögen 2.000 A, Kupfer, verzinnt, PA66-GF25.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsicherung
Ausschaltvermögen:
2000 A
Breite:
12 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
4 mm
Länge:
16 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
60 A
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1.045,35*
€ 1.243,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1.045,33*
€ 1.243,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.