Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, grün, 31373102


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, grün, 31373102
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, grün, 31373102
Stiftleiste, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, grün, 31373102
Artikel-Nr.:
     4502-46F800
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     31373102
EAN/GTIN:
     4099889996876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
Stiftleisten gerade mit Rastermaß 2,5 mm Typ RIA PLUGCON 373. Mit Lötstiften 0,8 mm (für Bohrloch 1,3 mm); Kontakt: CuFe2P, Gehäuse: PA 66 (UL 94 V-0), Farbe: grün, Bemessungsspannung (Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad/Bemessungsstoßspannung): 80 V (III/3/0,8 kV), 320 V (III/2/4,0 kV), 320 V (II/2/2,5 kV), Nennspannung: cULus 150 V/SEV 130 V, Nennstrom: cULus 5,0 A/SEV 4,0 A, Temperaturbereich: –30 bis +105 °C, Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1, kleinste Luft- und Kriechstrecke: min. 1,7 mm, Isolierstoffgruppe: CTI 600. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß L): 31373102, 2polig, L 6,9 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
grün
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
130 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4920
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,524*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 3,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,347* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
ASP0510206
ab € 0,842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.