Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuseset, Größe H-B 10, 10-polig + PE , IP65, 75009642


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaugehäuseset, Größe H-B 10, 10-polig + PE , IP65, 75009642
Anbaugehäuseset, Größe H-B 10, 10-polig + PE , IP65, 75009642
Anbaugehäuseset, Größe H-B 10, 10-polig + PE , IP65, 75009642
Artikel-Nr.:
     4502-46F772
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009642
EAN/GTIN:
     4044774419374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder 10 pol
Schottgehäuse-Bausatz, 75009642, LAPP KABEL Features * Automatisierung * Mechanischer Widerstand * Robuste * Wasserdicht * Temperature-resistant Anwendungen * Industriemaschinen und Anlagenbau * Steuerungstechnik * Kunststoffindustrie * Licht- und Tontechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuseset
Gehäusegröße:
H-B 10
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Kabelausgang:
M20, gerade
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
10-polig
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19238 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse, epic anbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder-Kit, Schwere Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 19,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 20,04*
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 20,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,07* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009640
ab € 13,02*
Zubehör
Lapp Kabel
75009641
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.