Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813533015


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813533015
MKT-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813533015
Artikel-Nr.:
     4502-46D542
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813533015
EAN/GTIN:
     4099879854810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Folien-Kondensator Typ Vishay/Roederstein MKT 1813. Axial, nach IEC 60384-2 Mit Nennspannung 100 VDC/63 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PET
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, folienkondensator vishay, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,0412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.146,20*
€ 1.363,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.130,93*
€ 1.345,8067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.089,42*
€ 1.296,4098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.061,55*
€ 1.263,2445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.020,60*
€ 1.214,514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.