| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P3127 Herst.-Nr.: 890-929 EAN/GTIN: 4050821255116 |
| |
|
| | |
| H-Verteiler, 890-929, WAGO H-Verteilerstecker, 5-polig, Kode A, 1 Eingang, 2 Ausgänge, Ausgänge auf einer Seite, 2 Verriegelungshebel, schwarz. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 Weitere Informationen: | | Ausführung: | H-Verteiler | Farbe: | grau | Polzahl: | 5-polig | Verriegelung: | Ja | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 6,58* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 5,84244* | € 6,97244* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,9452* | € 7,0952* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,9863* | € 7,1463* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,60* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|