Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,25-1,5 mm², weiß, 890-725/006-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,25-1,5 mm², weiß, 890-725/006-000
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,25-1,5 mm², weiß, 890-725/006-000
Buchse, 5-polig, Snap-in, Push-in, 0,25-1,5 mm², weiß, 890-725/006-000
Artikel-Nr.:
     4502-45P2989
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-725/006-000
EAN/GTIN:
     4050821312277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig
Steckdose, 890-725/006-000, WAGO Der 890-725/006-000 ist ein Steckverbinder/Buchse, der ein steckbarer Installationsverbinder mit Federdruckanschlusstechnik ist, der ohne Schraubverbindungen funktionieren kann. Features * Schutz vor Fehlsteckungen * Schneller Austausch von defekten Einheiten im laufenden Betrieb * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 Anwendungen * Für Beleuchtungsanwendungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,25-1,5 mm²
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
400 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
12 A
Polzahl:
5-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,59334*
€ 3,12334*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,3576*
€ 3,1276*
50
Frei Haus
ab € 2,6394*
€ 3,1794*
50
Frei Haus
ab € 2,7472*
€ 3,3072*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-693
ab € 0,6029*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-385
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.