Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 2-polig, Federklemmanschluss, 0,25-1,5 mm², pink, 890-282/080-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 2-polig, Federklemmanschluss, 0,25-1,5 mm², pink, 890-282/080-000
Buchse, 2-polig, Federklemmanschluss, 0,25-1,5 mm², pink, 890-282/080-000
Buchse, 2-polig, Federklemmanschluss, 0,25-1,5 mm², pink, 890-282/080-000
Artikel-Nr.:
     4502-45P2923
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-282/080-000
EAN/GTIN:
     4050821515470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 2 polig
Steckdose, 890-282/080-000, WAGO Steckdose, 2-polig, Kode B, 1,50 mm², rosa. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Farbe:
pink
Leiterquerschnitt:
0,25-1,5 mm²
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
14 A
Polzahl:
2-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,317*
€ 1,687*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,44892*
€ 1,83892*
50
€ 5,46*
ab € 1,4746*
€ 1,8746*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4863*
€ 1,8863*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-310
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2001
ab € 16,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-131
ab € 0,0979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.