Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Verteiler, 4-polig, pink, 890-1683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Verteiler, 4-polig, pink, 890-1683
H-Verteiler, 4-polig, pink, 890-1683
Artikel-Nr.:
     4502-45P2872
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1683
EAN/GTIN:
     4055143252058
Artikeldatenblatt
H-Verteiler, 890-1683, WAGO H-Verteiler, 4-polig, Kode B, 1 Eingang, 2 Ausgänge, Ausgänge auf einer Seite, 2 Verriegelungshebel, rosa. Features * Geschützt gegen Fehlsteckungen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 3 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0
Weitere Informationen:
Ausführung:
H-Verteiler
Bauform:
gerade
Farbe:
pink
Nennspannung IEC:
400 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
16 A
Nennstrom UL/CSA:
12 A
Polzahl:
4-polig
Stifttemperatur:
85 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,89*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,83905*
€ 7,20905*
50
Frei Haus
ab € 5,9414*
€ 7,3414*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,9822*
€ 7,3922*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-624
ab € 0,3058*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-674
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.