Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme WAGO 789-134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme WAGO 789-134
Leiterplattenklemme WAGO 789-134
Leiterplattenklemme WAGO 789-134
Leiterplattenklemme WAGO 789-134
Leiterplattenklemme WAGO 789-134
Artikel-Nr.:
     4502-45P0776
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-134
EAN/GTIN:
     4044918611794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
PCB-Klemme, 789-134, WAGO Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, 1-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * Universelles modulares Gerätesteckergehäuse, als Reihenklemme - Kompaktklemme, 3-polig: CCO* * Gehäuseausführung: DIN-Schienen-Montage-Gehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
19.6 mm
Polzahl:
3-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,10028*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,77*
€ 1,23*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1007*
€ 1,3207*
1
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.