Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, M12 (8-polig, Buchse) auf RJ45 (8-polig, Buchse), gerade, 21033812800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, M12 (8-polig, Buchse) auf RJ45 (8-polig, Buchse), gerade, 21033812800
Adapter, M12 (8-polig, Buchse) auf RJ45 (8-polig, Buchse), gerade, 21033812800
Artikel-Nr.:
     4502-45F993
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033812800
EAN/GTIN:
     4099889707649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
M12 Adapter M12-RJ45, X-Kodierung, gerade, Kat. 6A M12 Adapter M12-RJ45, X-Kodierung, gerade, Kat. 6A Die technischen Merkmale von 21033812800 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Adapter M12 RJ45 Cat 6a straight * Bezeichnung Adapter M12 RJ45 Cat 6a straight
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45 (8-polig, Buchse)
Steckverbinder:
M12 (8-polig, Buchse)
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0479 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wanddurchführung, adapter rj-45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 55,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,82*
€ 55,80*
€ 8,95*
ab € 41,87*
€ 56,60*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 53,94*
€ 85,11*
€ 6,90*
ab € 53,26*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 46,7595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.