Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210329
Buchse, M12, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 210329
Artikel-Nr.:
     4502-45F850
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21032962505
EAN/GTIN:
     4099889691160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Verbindung, 09151063001, HARTING Features * Crimp-Anschluss * Verschmutzungsgrad: 3 * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Hergestellt aus: Polyamid
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
L
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0943 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,12*
€ 27,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,13749*
€ 27,90749*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 29,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,02*
€ 30,28*
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21032961505
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.